Referencias
NSK:UKP310D1
Rubix:621000036002
fabricante:UKP310D1 N
EAN:00029176576263


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 212 mm |
| Anchura de rodamiento total | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKP310D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 212 mm |
| Anchura de rodamiento total | 55 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Serie | ukp3 |
| Peso | 5.6 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,63 € Sin IVA
/ unidad
218,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días