UCPA 203

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UCPA203
Rubix:799033316000
fabricante:893669
EAN:3660338461262
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes52 mm
Altura de eje30.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCPA 203


Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes52 mm
Altura de eje30.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro exterior47 mm
Sujeción11 mm
Diámetro de agarres de fijación12.7 mm
Forma de montajebase roscada
Altura62 mm
Longitud76 mm
Juntaslinger seal (dust slinger / slinger-type)
Lubricaciónreengrasable (racor de engrase, m6x1 / 1/4-28unf según el proveedor)
Serieucpa200
Peso0.64 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Anchura38 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,03 Sin IVA
/ unidad
36,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días