Referencias
FAG:UCP210-32-J7
Rubix:798395555000
fabricante:0812157970000
EAN:4047643261722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
Detalles de producto : UCP210-32-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
| Material | carcasa: hierro fundido gris (gg); inserto: acero estándar para rodamientos (aisi 52100 / acero cromado para rodamientos) |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Diámetro exterior | 114 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Forma de montaje | carcasa de hierro fundido gris con base larga (base maciza); inserto de bloqueo por tornillo de fijación (2 pernos) |
| Altura | 114 mm |
| Longitud | 206 mm |
| Junta | rsr one‑piece seal (nbr) with slinger (preassembled) |
| Lubricación | prelubricado con grasa (ga13); reengrasable mediante orificios de lubricación; suministrado con racor de engrase |
| Serie | ucp |
| Peso | 2.75 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Anchura | 206 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,71 € Sin IVA
/ unidad
137,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días