SYJ 45 KF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYJ 45 KF
Rubix:798796006000
fabricante:98240
EAN:7316570944112
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ 45 KF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Se fija con un manguito de fijación, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje. El manguito de fijación debe pedirse por separado.

Cualidades

- Fuerte
- Listo para montar
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Rodamiento lubricado y sellado
- Bloqueo rápido en el eje
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x190x90 mm
Peso neto2125 g
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Altura de eje54 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total34.9 mm
Diámetro exterior65 mm
Diámetro de agarres de fijación17 mm
Altura107.5 mm
Longitud190 mm
Seriesyj
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Anchura52 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,50 Sin IVA
/ unidad
107,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días