Referencias
FAG:UCPA209-28-J7
Rubix:798395607000
fabricante:0822388980000
EAN:4054366900111


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Altura de eje | 54.2 mm |
Detalles de producto : UCPA209-28-J7
Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Altura de eje | 54.2 mm |
| Material | carcasa: hierro fundido gris; cojinete insertable: acero al cromo (recubrimiento durotect bs) |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Forma de montaje | bloque de apoyo con base roscada (dos pernos) |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Junta | rsr (single-piece vulcanized nbr contact seal with outer flinger) |
| Lubricación | precargado con grasa; reengrasable (niple de engrase / orificios de lubricación en el anillo exterior) |
| Serie | ucpa |
| Peso | 2.2 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Anchura | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,39 € Sin IVA
/ unidad
144,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días