TSL35
Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP con sellado de triple labio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:TSL35
Rubix:798287697000
fabricante:TSL35 R
EAN:00747023035724


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 136.5 mm |
| Altura de eje | 46.02 mm |
Documentos
Detalles de producto : TSL35
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
TSL35 RHP Triple Seal Pillow Block Housed Bearing Unit - 35mm Shaft
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 136.5 mm |
| Altura de eje | 46.02 mm |
| Material | cast iron |
| Anchura de rodamiento total | 44.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Forma de montaje | cast iron pillow block unit |
| Altura | 91.5 mm |
| Longitud | 166 mm |
| Junta | triple seal |
| Lubricación | self-lube® (self‑lubricating); standard units are not re‑greaseable (suffix 'g' = re‑greaseable) |
| Serie | sl |
| Peso | 1.7 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Anchura | 44.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,67 € Sin IVA
/ unidad
70,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días