Referencias
NTN:M-UCF203D1
Rubix:799151352000
EAN:4547359796643




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
Detalles de producto : M-UCF203D1
Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, acero inoxidable o plástico.
Cuerpo en fundición, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, sello de estanqueidad con anillo de sellado
Cualidades
Gama de productos muy polivalentes e intercambiables en la industria.
- El cojinete NTN libre de mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, utilizable durante un largo periodo sin que sea necesario renovar la grasa.
- Está equipado con un excelente sistema de sellado, exclusivo de NTN, que impide cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua procedentes del exterior. Esto supone ahorro en tiempo y costes de mantenimiento.
- Los tornillos de fijación con bolas, exclusivos de NTN, para algunos cojinetes, bloquean de manera fiable los cojinetes en el eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o a cargas de impacto.
- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipo estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de una producción excesiva de polvo y/o uso de líquidos.
- Construidos para condiciones extremas: rodamientos con soportes en fundición dúctil o soportes en acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.
- El cojinete NTN libre de mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, utilizable durante un largo periodo sin que sea necesario renovar la grasa.
- Está equipado con un excelente sistema de sellado, exclusivo de NTN, que impide cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua procedentes del exterior. Esto supone ahorro en tiempo y costes de mantenimiento.
- Los tornillos de fijación con bolas, exclusivos de NTN, para algunos cojinetes, bloquean de manera fiable los cojinetes en el eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o a cargas de impacto.
- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipo estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de una producción excesiva de polvo y/o uso de líquidos.
- Construidos para condiciones extremas: rodamientos con soportes en fundición dúctil o soportes en acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
Caso: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%
Caso: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 620 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
| Material | fundición |
| Altura | 25.5 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anchura de rodamiento total | 33.3 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 66500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Peso | 0.621 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 € Sin IVA
/ unidad
53,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días