Referencias
SKF:FYTB 30 WF
Rubix:620600401010
fabricante:63858
EAN:7316570610802


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 50.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYTB 30 WF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50,1x141,5x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 917,5 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 50.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
| Material | bearing steel |
| Altura | 141.5 mm |
| Longitud | 83 mm |
| Serie | fytb |
| Anchura de rodamiento total | 48.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 141.5 mm |
| Peso | 0.948 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,80 € Sin IVA
/ unidad
80,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días