Referencias
INA:RMEY70-XL-I
Rubix:621400200022
fabricante:0009504160000
EAN:4012802824117




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 74.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 177 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY70-XL-I
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 74.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 177 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 215 mm |
| Serie | rmey |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 215 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,01 € Sin IVA
/ unidad
453,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días