FC30EC

Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:FC30EC
Rubix:620600203011
fabricante:FC30EC R
EAN:00747023089796
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Anchura35.73 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FC30EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto1100 g
Diámetro interior100 mm
Anchura35.73 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialcast iron
Altura80 mm
Longitud125 mm
Seriefc-ec
Diámetro exterior125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,19 Sin IVA
/ unidad
61,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días