Referencias
INA:RAT15-XL
Rubix:620200823022
fabricante:0008280330000
EAN:4012802793406


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : RAT15-XL
Soportes RAT, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | chapa de acero |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 7.1 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 81 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,50 € Sin IVA
/ unidad
44,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días