Referencias
RHP:SFT3/4DEC
Rubix:620412401011
fabricante:SFT3/4DEC R
EAN:00747023027491


Resumen técnico
| Anchura | 111.9 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : SFT3/4DEC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Anchura | 111.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 27.8 mm |
| Longitud | 60.3 mm |
| Serie | sft |
| Anchura de rodamiento total | 43.73 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Peso | 0.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,56 € Sin IVA
/ unidad
49,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días