Referencias
SKF:FY 2.1/2 TF
Rubix:798272261000
fabricante:6326
EAN:7316577755094


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 76.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 149.5 mm |
Detalles de producto : FY2.1/2TF
bloque de brida cuadrada de 4 pernos
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73,7x187x63,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4950 g |
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Anchura | 76.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 149.5 mm |
| Material | hierro fundido (carcasa), metal para cojinetes (acero para rodamientos) |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 52.5 mm |
| Longitud | 187 mm |
| Serie | fy |
| Anchura de rodamiento total | 68.3 mm |
| Sujeción | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57200 N |
| Diámetro exterior | 154 mm |
| Peso | 4.82 kg |
| Forma de montaje | unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada (brida en y) con fijación por tornillo prisionero, carcasa de hierro fundido gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,60 € Sin IVA
/ unidad
291,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días