UCF212D1

Soporte tipo deflector J-Line, de RHP

Ver información técnica

Referencias

NSK:UCF212D1
Rubix:621200100002
fabricante:UCF212D1 N
EAN:00029176543364
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF212D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo deflector brida cuadrada de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento

Aplicaciones

Aplicación en maquinaria

Información técnica


Atributos
Peso neto4050 g
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Materialhierro fundido
Altura48 mm
Longitud175 mm
Serieucf2
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior120 mm
Peso4.8 kg
Forma de montajeunidad con brida cuadrada de 4 tornillos
126,58 € Sin IVA
/ unidad
153,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días