Referencias
Festo:FENG-50-50-GF
Rubix:799044835000
fabricante:34483-50
EAN:4052568654351




Documentos
Detalles de producto : FENG-50-50-GF
A altos pares de apriete, los cilindros ISO DSBC DSBG DNC están protegidos contra la rotación
Cualidades
•Para proteger cilindros basados en normas contra la rotación con cargas de par elevadas
Guía con cojinete liso o de recirculación de bolas
Alta precisión de guiado para la manipulación de piezas
Guía con cojinete liso o de recirculación de bolas
Alta precisión de guiado para la manipulación de piezas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | unidad guía |
| Longitud | 188 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | inwendige schroefdraad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,80 € Sin IVA
/ unidad
804,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días