Referencias
Festo:DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R
Rubix:799267238000
fabricante:1782263
EAN:4052568248086

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard Cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8142 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,28 € Sin IVA
/ unidad
599,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días