AEVC-50-25-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-50-25-A-P-A
Rubix:798194280000
fabricante:188257
EAN:4052568148621
AEVC-50-25-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-50-25-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-50-25-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=40 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
151,47 € Sin IVA
/ unidad
183,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días