Referencias
Festo:DSNU-20-250-P-A
Rubix:798957335000
fabricante:19216
EAN:4052568009434



Documentos
Detalles de producto : DSNU-20-250-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x20x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 358,5 g |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,65 € Sin IVA
/ unidad
73,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días