CP96SDB32-425C

Cilindro de tirante

Ver información técnica

Referencias

SMC:CP96SDB32-425C
Rubix:798890002000
brand logo

Resumen técnico

Tipomontaje estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro425 mm

Detalles de producto : CP96SDB32-425C


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Tipomontaje estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro425 mm
96,24 Sin IVA
/ unidad
116,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días