Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-80-100
Rubix:799266958000
fabricante:1725846
EAN:4052568246235

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : EAGF-V2-KF-80-100
Unidad guía EAGF-V2-KF-80-100 Tamaño=80, Carrera=100 mm, Holgura por inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11052 g |
|---|---|
| Tipo | unidad guía |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1246,66 € Sin IVA
/ unidad
1508,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días