DFM-16-30-P-A-KF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-16-30-P-A-KF
Rubix:751120391113
fabricante:170910
EAN:4052568140021
DFM-16-30-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoviaje guiado
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-16-30-P-A-KF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Peso neto545 g
Tipoviaje guiado
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
302,87 Sin IVA
/ unidad
366,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días