MXQ16B-40Z

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ16B-40Z
Rubix:799249431000
brand logo

Resumen técnico

Tiposin ajustador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ16B-40Z


Mesa deslizante de aire, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*B-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo con guía sobredimensionada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x144x37 mm
Peso neto820 g
Tiposin ajustador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Seriemxq
419,89 € Sin IVA
/ unidad
508,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días