DGSL-20-20-EA

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGSL-20-20-EA
Rubix:798196490000
fabricante:570196
EAN:4052568216917
DGSL-20-20-EA Mini slide

Resumen técnico

Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGSL-20-20-EA


Minicarro DGSL-10-40-Y3A Para detección de posición, con guía de jaula de bolas de alta precisión y durabilidad y muy alta precisión de repetición, amortiguadores hidráulicos en ambos lados (Y3). Carrera=40 mm, Rango de posición final ajustable/longitud frontal=24 mm, Rango de posición final ajustable/longitud trasera=15 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke

Cualidades

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Información técnica


Atributos
Peso neto1866,45 g
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
577,62 € Sin IVA
/ unidad
698,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días