MSC-DA-016-0125-BV-SE

Mini Slide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412019175
Rubix:798370466000
fabricante:R412019175
EAN:3666750000560
brand logo

Resumen técnico

Tipomini slide
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSC-DA-016-0125-BV-SE


Cualidades

•Alcance del suministro: incl. anillos de centrado
De doble efecto
con pistón magnético
Compatible con Easy2Combine
con pistón doble
Con sistema de guía de bolas integrado de alto rendimiento

Aplicaciones

Sistema de guía de bolas

Información técnica


Atributos
Tipomini slide
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tamaño de diseño0.63
1365,62 € Sin IVA
/ unidad
1652,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días