Referencias
Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B
Rubix:799259134000
fabricante:8176525
EAN:4052568630133

Detalles de producto : MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B
MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-& UNIDAD DE PREPARACIÓN DE AIRE
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | polímero (carcasa de plástico) |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g1/4 |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tipo de drenaje | manual |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,71 € Sin IVA
/ unidad
178,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días