Referencias
Festo:FRC-3/4-D-5M-O-MAXI
Rubix:799270353000
fabricante:192658
EAN:4052568152994

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/4-D-5M-O-MAXI
Unidad de servicio FRC-3/4-D-5M-O-MAXI combinación filtro/regulador/lubricador, Filtro de 5 µm, con protector metálico del vaso. Con desagüe de condensado manual. Sin manómetro. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Desagüe de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2420 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 7000 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,59 € Sin IVA
/ unidad
677,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días