Referencias
Riegler:F 55 K-HA
Rubix:799298897000
fabricante:100516
EAN:4047322344227

Detalles de producto : FILTRO MULTIFIX C/RECIPIENTE POLICARBONATO 16BAR BG5 G1 PUL
Filtro de la serie Multifix
Características: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.
Aplicación: para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Nota: medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.
Características: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.
Aplicación: para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Nota: medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1861 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Material | al, nbr, pe, pom, pa, policarbonato |
| Tasa de flujo volumétrico | 8000 l/min |
| Tamaño de diseño | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,13 € Sin IVA
/ unidad
219,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
