Referencias
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KE-A
Rubix:798197848000
fabricante:185834
EAN:4052568145927

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/8-D-MIDI-KE-A
Combinación de unidad de servicio FRC-3/8-D-MIDI-KE-A que consta de filtro regulador, lubricador, válvula de encendido/apagado con bobina solenoide 24 V DC sin zócalo, y válvula de acumulación de presión con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado y protector metálico del vaso. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del accionador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3236 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1420 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,42 € Sin IVA
/ unidad
790,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días