FRC-1-D-7-MAXI-A

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1-D-7-MAXI-A
Rubix:798201299000
fabricante:162769
EAN:4052568132811
FRC-1-D-7-MAXI-A Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1-D-7-MAXI-A


Unidad de servicio FRC-1-D-7-MAXI-A combinación filtro/regulador/lubricador, presión máxima de salida 7 bar, filtro 40 µm, con protector metálico de la cuba. Con drenaje automático de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensados=completamente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto2690 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico8700 l/min
Tamaño de diseño0
624,81 € Sin IVA
/ unidad
756,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días