FRC-1/2-D-MIDI-KB

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/2-D-MIDI-KB
Rubix:798197825000
fabricante:185811
EAN:4052568145699
FRC-1/2-D-MIDI-KB Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/2-D-MIDI-KB


Combinación de unidad de servicio FRC-1/2-D-MIDI-KB que consiste en regulador con filtro, módulo distribuidor con interruptor de presión pero sin zócalo, y lubricador con soportes de montaje. Con purga de condensado manual y protector metálico del vaso. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del accionador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto3082 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico2500 l/min
Tamaño de diseño0
540,01 Sin IVA
/ unidad
653,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días