MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS

Válvula reguladora con filtro MS6-LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Rubix:798202584000
fabricante:529202
EAN:4052568163778
MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS


Filtro-regulador MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS Presión de salida máxima 7 bars, filtro 40 µm, con manómetro, cabeza de ajuste con bloqueo, vaso de plástico con jaula protectora de plástico, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto968,33 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Materialbody: die-cast aluminum; bowl: polycarbonate (pc); seals/diaphragm: nbr; filter element: pe; disc(s): pom; knob: pa/pom
Tasa de flujo volumétrico2800 l/min
Finura de filtro40 µm
Conexión 1g1/4
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
121,43 € Sin IVA
/ unidad
146,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días