Referencias
SKF:Y/UCFC 215
Rubix:798689087000
fabricante:UCFC 215
EAN:7316579542760




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 77.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Detalles de producto : UCFC 215
Estas unidades de rodamientos de bolas redondos con brida cumplen las normas JIS. Constan de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y fijación mediante tornillo prisionero, y son adecuados para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de hierro fundido, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de la máquina. Las unidades de rodamiento de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
-Resisten altos niveles de contaminación
Diseñados para altas temperaturas y velocidades
Acomodan cargas relativamente pesadas
Rentables
Diseñados para altas temperaturas y velocidades
Acomodan cargas relativamente pesadas
Rentables
Aplicaciones
Manipulación de materiales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 77.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 62.5 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | ucfc |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66300 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,61 € Sin IVA
/ unidad
241,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días