UKP211H

Unidad de bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UKP211H
Rubix:799181400000
EAN:3413529505104
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes171 mm
Altura de eje63.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UKP211H


Carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con manguito de fijación, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes171 mm
Altura de eje63.5 mm
Materialhierro fundido
Altura126 mm
Longitud219 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior100 mm
Anchura33 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días