Referencias
FAG:SNV160-F-L
Rubix:360160000008
fabricante:0625466350000
EAN:4012802385335


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
| Altura de eje | 100 mm |
Detalles de producto : SNV160-F-L
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Soportes de pie de dimensiones principales según DIN 738 / DIN739, partidos, para rodamientos oscilantes de bolas con agujero cilíndrico, con obturación de doble labio, para lubricación con grasa y aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x345x201 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13416 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
| Altura de eje | 100 mm |
| Material | fundición gris |
| Altura | 201 mm |
| Longitud | 345 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,63 € Sin IVA
/ unidad
381,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días