Referencias
FAG:SNS3038-H-D
Rubix:798395632000
fabricante:0806095890000
EAN:4047643275859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 353 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 450 mm |
| Altura de eje | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNS3038-H-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 353 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 450 mm |
| Altura de eje | 180 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron |
| Altura | 353 mm |
| Longitud | 530 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3499,23 € Sin IVA
/ unidad
4234,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días