Referencias
SKF:SNL 513-611 V
Rubix:799098543000
fabricante:SNL 513-611 V
EAN:7316570121124


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 230 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNL 513-611 V
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
Aplicaciones
Ventiladores de mina;extractores y ventiladores de aire fresco;ventiladores de gases de combustión;volantes de generadores de suministro eléctrico de emergencia;transmisiones;transmisiones por correa;molinos de impacto y de martillos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 230 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 150 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,36 € Sin IVA
/ unidad
209,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días