SNL 213

SNL Carcasa del bloque Plummer

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SNL 213
Rubix:360213001010
fabricante:SNL 213
EAN:7316570219258
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes80 mm
Altura de eje80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SNL 213


Los soportes de pie SNL y SE son los soportes de rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera elección por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menor necesidad de mantenimiento.
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Cualidades

- Alta capacidad de carga y calidad de mecanizado
Diseño rígido insensible al apriete excesivo de los tornillos de fijación
La excelente disipación del calor reduce la temperatura de funcionamiento de los rodamientos, prolonga los intervalos de relubricación y aumenta la vida útil de los rodamientos, las juntas y el lubricante
Orificios taladrados y roscados para engrasadores
Tapas y bases marcadas individualmente para evitar mezclar tapas y bases,
Orificios moldeados en el soporte para identificar la posición de los taladros, lo que permite una adaptación más rápida de un soporte estándar a una aplicación
Las líneas centrales están moldeadas en la base del soporte para simplificar el proceso de alineación
Varias opciones de obturación para prolongar la vida útil del rodamiento en entornos de funcionamiento difíciles
El sistema de guiado de la grasa conduce la grasa directamente al lateral del rodamiento

Aplicaciones

Ventiladores de mina;extractores y ventiladores de aire fresco;ventiladores de gases de combustión;volantes de generadores de alimentación de emergencia;transmisiones;transmisiones por correa;molinos de impacto y de martillos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes80 mm
Altura de eje80 mm
Altura149 mm
Longitud275 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior120 mm
Anchura110 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,08 Sin IVA
/ unidad
289,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días