DSL-25-50-270-P-A-S2-B

Unidad actuadora giratoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSL-25-50-270-P-A-S2-B
Rubix:798195949000
fabricante:556474
EAN:4052568200732
DSL-25-50-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit

Resumen técnico

Tipounidad actuadora giratoria
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSL-25-50-270-P-A-S2-B


Unidad giratoria/lineal DSL-25-50-270-P-A-S2-B para detección por proximidad. El movimiento rotatorio y lineal pueden accionarse de forma independiente. Movimiento rotatorio de 0° - 270° ajustable de forma continua. Rango de ajuste del ángulo de rotación=0 - 270 deg, Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Ángulo de giro=0 - 272 deg, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto1945 g
Tipounidad actuadora giratoria
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
1065,22 € Sin IVA
/ unidad
1288,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días