ELGA-BS-KF-80-600-0H-10P-ML

Accionamiento de eje de husillo electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-80-600-0H-10P-ML
Rubix:799265721000
fabricante:8041827
EAN:4052568286286
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento de eje de husillo electromecánico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro600 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-80-600-0H-10P-ML


Eje de husillo ELGA-BS-KF-80-600-0H-10P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculantes Carrera de trabajo=600 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento de eje de husillo electromecánico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro600 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
2337,64 € Sin IVA
/ unidad
2828,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días