Referencias
SMC:MXS12L-100B
Rubix:798645436000
fabricante:MXS12L-100B

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de mesa deslizante |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXS12L-100B 00103101
Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10-150mm (1/2-6") suelen necesitar un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para generar fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para interruptor automático. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo de extremo, tubería axial y buffer.
Cualidades
Mesa deslizante neumática
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1043 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de mesa deslizante |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,62 € Sin IVA
/ unidad
956,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días