DFM-32-100-P-A-GF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-32-100-P-A-GF
Rubix:798077500000
fabricante:170860
EAN:4052568139742
DFM-32-100-P-A-GF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoviaje guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-32-100-P-A-GF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)199x110x49 mm
Peso neto3100 g
Tipoviaje guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño32
413,28 € Sin IVA
/ unidad
500,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días