Referencias
SMC:MXP12-25B
Rubix:752104598043
fabricante:MXP12-25B

Resumen técnico
| Tipo | mxp, air slide table, linear guide |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXP12-25B 00095404
El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXP, Mesa de deslizamiento, Guía lineal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 136x53x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 408 g |
| Tipo | mxp, air slide table, linear guide |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tamaño de diseño | 12 |
| Serie | mxp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,25 € Sin IVA
/ unidad
625,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días