Referencias

Festo:SLF-16-30-P-A
Rubix:798191498000
fabricante:170513
EAN:4052568139193
SLF-16-30-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-16-30-P-A


Mini guía SLF-16-30-P-A Diseño plano con guía de rodamiento de bolas de precisión y topes finales ajustables. Stroke=30 mm, Rango/longitud ajustable de la posición final=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto416,4 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
624,78 € Sin IVA
/ unidad
755,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días