GUANTE T-10 ULTRANEO 401 [EX-TECHNIC]

UltraNeo 401

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:401-10
Rubix:798257939000
fabricante:34401120
EAN:3245424011202
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud310 mm
Valor de protección químicaalmnst
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANEO 401 [EX-TECHNIC]


Sensibilidad táctil al servicio de una protección química ligera. Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón. Gran destreza gracias a la finura del guante. Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada.
Normas : EN388_2110X, EN374 Type A ALMNST

Cualidades

Hand comfort thanks to cotton flocking. The texture of the glove allows great dexterity. Good grip of sliding objects thanks to the non-slip relief.

Aplicaciones

Industria mecánica y otras industrias.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud310 mm
Valor de protección químicaalmnst
Material Principalneopreno
ESDno
Colornegro
Grosor0.55 mm
Estilo de puñorecto
Materialneopreno y látex natural
3,40 Sin IVA
/ unidad
4,11 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño