G-9527-BIB T-9 GUANTE NITRILO COLOR AZUL, SOBRE SOPORTE DE ALGODON INTERLOCK AFELPADO
Guante G9527BIB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:G-9527-BIB/9
Rubix:798408650000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | algodón |
Documentos
Detalles de producto : G-9527-BIB T-9 GUANTE NITRILO COLOR AZUL, SOBRE SOPORTE DE ALGODON INTERLOCK AFELPADO
Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
Muy flexible, cómodo y resistente, es un guante muy apropiado para un uso prolongado.
Superficie rugosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos.
Algodón interior para absorber el sudor y para proveer al usuario de un mayor confort.
La función higienizante Sanitized protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 4, >120 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Muy flexible, cómodo y resistente, es un guante muy apropiado para un uso prolongado.
Superficie rugosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos.
Algodón interior para absorber el sudor y para proveer al usuario de un mayor confort.
La función higienizante Sanitized protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 4, >120 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Guante de nitrilo rugoso con soporte de algodón.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | algodón |
| Color | azul |
| Material | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días