GUANTE T-9 ULTRANITRIL 377 [EX-ULTRIL]

Ultranitril 377

Ver información técnica

Referencias

MAPA:377-9
Rubix:799062466000
fabricante:34377299
EAN:3245423773194
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud380 mm
Valor de protección químicaajkopt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANITRIL 377 [EX-ULTRIL]


Confort y resistencia mecánica reforzada para una protección química duradera. Puño largo para una mejor protección del antebrazo. Adaptado al uso de larga duración: confort del soporte textil, sin costuras a nivel de la superficie de trabajo. Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.

Cualidades

Suitable for long-term wearing. Comfort of the interior textile support, no seam at the work surface.

Aplicaciones

Industria automovolística, química y limpieza entre otras
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud380 mm
Valor de protección químicaajkopt
Material Principalnitrilo
ESDno
Colorverde
Grosor1.3 mm
Materialnitrile
659,50 Sin IVA
/ 50 unidades
797,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño