Referencias
Ansell:58-535W 08
Rubix:798257533000
fabricante:58535W080
EAN:0076490447762

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 58-535W ALPHATEC
El guante AlphaTec® incorpora la revolucionaria Ansell Grip Technology™ para que los usuarios puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. Esta exclusiva combinación de resistencia a sustancias químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza, hacen del guante AlphaTec® la elección lógica cuando se trabaja con sustancias químicas. Protección segura contra productos químicos para una seguridad añadida. La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec®® ofrecen una resistencia química equivalente al guante Sol-Vex® 37-645. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior. AQL: 0,65 (EN374).
Normas : EN374-1 Type A AJKLOPT, EN388_4132A, EN407_X1XXXX, EN374-5 Virus
Normas : EN374-1 Type A AJKLOPT, EN388_4132A, EN407_X1XXXX, EN374-5 Virus
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.
Cualidades
- Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control
- Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
- Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications
- Vend pack option available
Aplicaciones
Omgang met chemische stoffen
• Grafische sector
• Mijnbouw
• Ruimtevaart
• Nooddiensten
• Onderhoud
• Landbouwchemicaliën
• Behandeling van chemicaliën, vooral bijtende producten en oplosmiddelen
• Het hanteren van voorwerpen en materialen die bedekt zijn met vet en olie
• Raffinage - Aardolie en petroleum
• Grafische sector
• Mijnbouw
• Ruimtevaart
• Nooddiensten
• Onderhoud
• Landbouwchemicaliën
• Behandeling van chemicaliën, vooral bijtende producten en oplosmiddelen
• Het hanteren van voorwerpen en materialen die bedekt zijn met vet en olie
• Raffinage - Aardolie en petroleum
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 356 mm |
| Valor de protección química | ajklopt |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Embalaje | 6 |
| Color | verde |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,20 € Sin IVA
/ 6 unidades
59,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días