Referencias
Juba:811C38/9
Rubix:798927467000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Valor de protección química | ajklmnopst |
| Material Principal | nitrilo |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 811C38 INTERFACE PLUS
Guante sin soporte de nitrilo satinado color azul.
Buen tacto y desteridad. Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales. Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Muy buena resistencia a la abrasión. Apto para uso alimentario. Bolsa individual para punto de venta. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Dietilamina (nivel 1, >10 minutos) n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 3, >60 minutos), Ácido acético 99% (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 5, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Buen tacto y desteridad. Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales. Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Muy buena resistencia a la abrasión. Apto para uso alimentario. Bolsa individual para punto de venta. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Dietilamina (nivel 1, >10 minutos) n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 3, >60 minutos), Ácido acético 99% (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 5, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Valor de protección química | ajklmnopst |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,51 € Sin IVA
/ unidad
4,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h