Referencias
MAPA:34500559
Rubix:798297996000
fabricante:34500559
EAN:3245425004197


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANE 500
Guante de uso general sintético de poliamida recubierto de doble capa de nitrilo. Evita la penetración del aceite y garantiza un agarre perfecto. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. Alta durabilidad y eficiencia de costes: lavable hast 5 ciclos (leer condiciones de lavado y de secado). Color adaptado a ambientes sucios para una mayor durabilidad del guante. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C sin que su rendimiento se vea alterado, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos. Disponible en envasado de máquinas expendedoras CAT. II.
Normativa: EN388-4121X
Normativa: EN388-4121X
MAPA assembly glove Ultrane 500 GripuProof blue size 9
Aplicaciones
Industria automovilística, mecánica, del vidrio, agrícola y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | 1 pair bag;12 pair bag;96 pairs carton |
| Color | azul |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,88 € Sin IVA
/ 12 unidades
47,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h