GUANTE T-7/S 310 POWER GRAB KATANA
Guante Látex Towa 310 Power Grab Katana
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:310/7
Rubix:798548861000


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/S 310 POWER GRAB KATANA
Características : látex de calidad extra y larga duración,resistente al calor por contacto (250º C durante 15 segundos),tacto y agarre excepcional en entornos secos y húmedos,los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60’ para eliminar las proteínas del látex,pulgar totalmente recubierto para una protección adicional (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área),nivel de protección al corte muy elevado.
Aplicaciones
Industria del vidrio.Automoción.Industria del caucho.Cristaleros.Manejo de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sándwich.Embotelladoras.Cerramientos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | para-aramid |
| Color | azul |
| Material | hilo de acero / kevlar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h